Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage UKP209

  • ERIKS:14195749
  • Fabricant:013992167422
Image 1
Ajouter à la liste

40,76 €/ Unitéhors TVA

49,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
190 mm
Hauteur
106 mm
Largeur
54 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
146 mm
Roulement
UK209