Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage UKP208

  • ERIKS:14195748
  • Fabricant:013992167323
Image 1
Ajouter à la liste

36,56 €/ Unitéhors TVA

44,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
184 mm
Hauteur
98 mm
Largeur
54 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
137 mm
Roulement
UK208