Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage TAPG17K075SM

  • ERIKS:12603843
  • Fabricant:883450198158
Image 1
Ajouter à la liste

769,85 €/ Unitéhors TVA

931,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TAPG
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Roulement
22217