Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage TAPA26K407SM

  • ERIKS:14200447
  • Fabricant:883450197823
Image 1
Ajouter à la liste

2 580,17 €/ Unitéhors TVA

3 122,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TAPA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
4.7/16 in