Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage TAPA10K111SM

  • ERIKS:14200446
  • Fabricant:883450404730
Image 1
Ajouter à la liste

419,74 €/ Unitéhors TVA

507,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TAPA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.11/16 in