Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique UELP212

  • ERIKS:14195640
  • Fabricant:013992167088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,41 €/ Unitéhors TVA

120,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
241 mm
Hauteur
138 mm
Hauteur de l'ae
69.8 mm
Entraxes des trous de fixation
184 mm
Roulement
UEL212
Charge dynamique
52400 N
Charge statique
26200 N