Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique UELP211-32

  • ERIKS:14195637
  • Fabricant:013992172624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,91 €/ Unitéhors TVA

93,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
219 mm
Hauteur
125 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
171 mm
Roulement
UEL211-32
Charge dynamique
43400 N
Charge statique
29400 N