Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique UELP210-31

  • ERIKS:14195634
  • Fabricant:013992172525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,83 €/ Unitéhors TVA

86,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
206 mm
Hauteur
113 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
UEL210-31
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23300 N