58,89 €/ Unitéhors TVA
71,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UELP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 190 mm |
Hauteur | 106 mm |
Hauteur de l'ae | 54 mm |
Entraxes des trous de fixation | 146 mm |
Roulement | UEL209-28 |
Charge dynamique | 34100 N |
Charge statique | 21300 N |