Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique UELP209

  • ERIKS:14195627
  • Fabricant:013992172426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,41 €/ Unitéhors TVA

63,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
190 mm
Hauteur
106 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
146 mm
Roulement
UEL209
Charge dynamique
34100 N
Charge statique
21300 N