Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique UELP208-25

  • ERIKS:14195626
  • Fabricant:013992172174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,78 €/ Unitéhors TVA

59,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.9/16 in
Longueur
184 mm
Hauteur
98 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
137 mm
Roulement
UEL208-25
Charge dynamique
29100 N
Charge statique
17800 N