37,74 €/ Unitéhors TVA
45,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UELP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 165 mm |
Hauteur | 84 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 121 mm |
Roulement | UEL206-20 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11300 N |