Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique UELP205-14

  • ERIKS:14195612
  • Fabricant:013992171528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,90 €/ Unitéhors TVA

36,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
7/8 in
Longueur
140 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
UEL205-14
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7900 N