Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAKHL2 15/16

  • ERIKS:13164438
  • Fabricant:087796177758
Image 1
Ajouter à la liste

1 591,62 €/ Unitéhors TVA

1 925,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAKH
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
330.2 mm
Hauteur
177.8 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Entraxes des trous de fixation
228.6 mm