Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAKHL1 3/16

  • ERIKS:13164439
  • Fabricant:087796057999
Image 1
Ajouter à la liste

312,86 €/ Unitéhors TVA

378,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAKH
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
174.6 mm
Hauteur
90.5 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Entraxes des trous de fixation
127 mm