Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAKH1 1/2

  • ERIKS:13164448
  • Fabricant:087796059566
Image 1
Ajouter à la liste

245,23 €/ Unitéhors TVA

296,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAKH
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
222.2 mm
Hauteur
111.1 mm
Hauteur de l'ae
58.74 mm
Entraxes des trous de fixation
155.6 mm