Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAK2 3/8

  • ERIKS:24021381
  • Fabricant:087796061514
Image 1
Ajouter à la liste

321,52 €/ Unitéhors TVA

389,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.3/8 in
Longueur
239.7 mm
Hauteur
137.3 mm
Hauteur de l'ae
68.2 mm
Entraxes des trous de fixation
188.1 mm