Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAK2 3/16

  • ERIKS:23791133
  • Fabricant:087796061200
Image 1
Ajouter à la liste

264,29 €/ Unitéhors TVA

319,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
222.3 mm
Hauteur
126.2 mm
Hauteur de l'ae
61.91 mm
Entraxes des trous de fixation
176.2 mm