Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAK2 15/16

  • ERIKS:24021380
  • Fabricant:087796061897
Image 1
Ajouter à la liste

539,35 €/ Unitéhors TVA

652,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
304.8 mm
Hauteur
163.5 mm
Hauteur de l'ae
84.14 mm
Entraxes des trous de fixation
241.3 mm