Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAK2 11/16

  • ERIKS:24021379
  • Fabricant:087796061767
Image 1
Ajouter à la liste

441,95 €/ Unitéhors TVA

534,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
266.7 mm
Hauteur
154 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Entraxes des trous de fixation
203.2 mm