259,10 €/ Unitéhors TVA
313,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | RAK |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 2.1/8 in |
Longueur | 222.3 mm |
Hauteur | 126.2 mm |
Hauteur de l'ae | 61.91 mm |
Entraxes des trous de fixation | 176.2 mm |