Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAK1 3/8

  • ERIKS:24021374
  • Fabricant:087796058859
Image 1
Ajouter à la liste

152,29 €/ Unitéhors TVA

184,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
166.7 mm
Hauteur
93.7 mm
Hauteur de l'ae
46.04 mm
Entraxes des trous de fixation
130.2 mm