Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAK1 3/16

  • ERIKS:13164471
  • Fabricant:087796057975
Image 1
Ajouter à la liste

129,57 €/ Unitéhors TVA

156,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
157.2 mm
Hauteur
81.7 mm
Hauteur de l'ae
36.68 mm
Entraxes des trous de fixation
117.5 mm