Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAK 5/8

  • ERIKS:13164482
  • Fabricant:087796056466
Image 1
Ajouter à la liste

91,60 €/ Unitéhors TVA

110,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
5/8 in
Longueur
123.8 mm
Hauteur
53.2 mm
Hauteur de l'ae
26.99 mm
Entraxes des trous de fixation
92.1 mm