Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RAK 20

  • ERIKS:13164489
  • Fabricant:087796107885
Image 1
Ajouter à la liste

101,08 €/ Unitéhors TVA

122,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
64.3 mm
Hauteur de l'ae
31.75 mm
Entraxes des trous de fixation
96 mm