1 152,37 €/ Unitéhors TVA
1 394,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | QMSN |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rotule sur rouleaux |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Roulement | 22218 |