Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique QMPL20J100SM

  • ERIKS:12599818
  • Fabricant:883450155274
Image 1
Ajouter à la liste

2 186,54 €/ Unitéhors TVA

2 645,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QMPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
100 mm
Roulement
22220