Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec bague de blocage concentrique ESA-P4B-TRB-4

  • ERIKS:14201224
  • Fabricant:883450805889
Image 1
Ajouter à la liste

3 524,37 €/ Unitéhors TVA

4 264,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
ESA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage concentrique
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
4 in