Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec bague de blocage concentrique E-P4B-TRB-90MM

  • ERIKS:12597987
  • Fabricant:053893775609
Image 1
Ajouter à la liste

2 052,66 €/ Unitéhors TVA

2 483,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
E-P4B-TRB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage concentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur
342.9 mm
Hauteur
190.5 mm
Hauteur de l'ae
95.25 mm