Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec bague de blocage concentrique E-P4B-TRB-100MM

  • ERIKS:12597971
  • Fabricant:053893775616
Image 1
Ajouter à la liste

2 710,97 €/ Unitéhors TVA

3 280,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
E-P4B-TRB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage concentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur
387.35 mm
Hauteur
215.9 mm
Hauteur de l'ae
107.95 mm