774,59 €/ Unitéhors TVA
937,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | E-P2B-TRB |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage concentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 266.7 mm |
Hauteur | 145.256 mm |
Hauteur de l'ae | 69.85 mm |