Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec bague de blocage concentrique E-P2B-TRB-2 7/16

  • ERIKS:12840121
  • Fabricant:053893593920
Image 1
Ajouter à la liste

719,72 €/ Unitéhors TVA

870,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
E-P2B-TRB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage concentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.7/16 in