Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule V-Lock® ecrou double QVVSN19V090SM

  • ERIKS:12603077
  • Fabricant:883450177726
Image 1
Ajouter à la liste

1 561,35 €/ Unitéhors TVA

1 889,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QVVSN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
V-Lock® ecrou double
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
90 mm
Roulement
22219