Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage vis de serrage double QAASN26A415ST

  • ERIKS:14199092
  • Fabricant:883450352635
Image 1
Ajouter à la liste

2 910,04 €/ Unitéhors TVA

3 521,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QAASN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
4.15/16 in