Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage vis de serrage double QAASN22A408SM

  • ERIKS:14197043
  • Fabricant:883450352239
Image 1
Ajouter à la liste

2 409,36 €/ Unitéhors TVA

2 915,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QAASN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
4.1/2 in