Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage avec vis de blocage QASN18A085SO

  • ERIKS:14201659
  • Fabricant:883450354851
Image 1
Ajouter à la liste

1 209,98 €/ Unitéhors TVA

1 464,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QASN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
85 mm