Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage avec vis de blocage QASN15A075SM

  • ERIKS:13166393
  • Fabricant:883450354127
Image 1
Ajouter à la liste

765,01 €/ Unitéhors TVA

925,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QASN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Roulement
22215