Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage avec vis de blocage QASN13A065SO

  • ERIKS:14201638
  • Fabricant:883450353663
Image 1
Ajouter à la liste

593,27 €/ Unitéhors TVA

717,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QASN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
65 mm