Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage avec vis de blocage QASN10A115ST

  • ERIKS:13166427
  • Fabricant:883450352956
Image 1
Ajouter à la liste

457,51 €/ Unitéhors TVA

553,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QASN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Roulement
22210