Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage avec un manchon de serrage TAPN22K315SM

  • ERIKS:12604210
  • Fabricant:883450197380
Image 1
Ajouter à la liste

1 118,59 €/ Unitéhors TVA

1 353,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TAPN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Roulement
22222