Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage avec un manchon de serrage TAPN16K212SO

  • ERIKS:14199651
  • Fabricant:883450408110
Image 1
Ajouter à la liste

536,32 €/ Unitéhors TVA

648,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TAPN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.3/4 in