Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage avec baque de blocage excentrique QMSN26J415SO

  • ERIKS:14199307
  • Fabricant:883450253819
Image 1
Ajouter à la liste

3 055,57 €/ Unitéhors TVA

3 697,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QMSN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
4.15/16 in