Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage avec baque de blocage excentrique QMSN18J308SO

  • ERIKS:14199267
  • Fabricant:883450253703
Image 1
Ajouter à la liste

1 348,42 €/ Unitéhors TVA

1 631,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QMSN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
3.1/2 in