Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle avec roulement à rotule Blocage avec baque de blocage excentrique QMSN09J040SM

  • ERIKS:12600194
  • Fabricant:883450160803
Image 1
Ajouter à la liste

280,59 €/ Unitéhors TVA

339,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QMSN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Roulement
22209