Eriks
TIMKEN

TIMKEN Manchon de serrage pour arbres en cotes métriques H313

  • ERIKS:11510626
  • Fabricant:087796195509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,07 €/ Unitéhors TVA

72,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
H
Diamètre d'arbre
60 mm
Largeur
50 mm
Dimension de filetage
M 65x2
B
13.5 mm
B1
50 mm
d
65 mm
d1
60 mm
d3
85 mm
G
M 65x2
préparé pour la pression d'huile
Non