1 585,99 €/ Unitéhors TVA
1 919,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | H |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Largeur | 176 mm |
Dimension de filetage | M 200x3 |
B | 31.5 mm |
B1 | 176 mm |
d | 200 mm |
d1 | 180 mm |
d3 | 250 mm |
G | M 200x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |