Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lubrication unit PG101220

  • ERIKS:13173157
  • Fabricant:053893977638
Image 1
G-Power Graisseur monopoint

• modèle 101 Graisseur monopoint
• unité complète
• 120 cc
• Graisseur à gaz
• Ball Bearing Pillow Block Grease, NLGI 2
Ajouter à la liste

68,22 €/ Unitéhors TVA

82,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
G-POWER
Type
PG101220
Commande mécanique
Pile à gaz
Volume de récipient
120 ml
Lubrifiant
GR220
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Pression de service maximum
4 bar
Nombre de raccords
100 %
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-3-6-12 mois
Poids
0.245 kg
Diamètre
63 mm
Hauteur
111 mm