Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lubrication unit PG101217

  • ERIKS:13173158
  • Fabricant:053893977607
Image 1
G-Power Graisseur monopoint

• modèle 101 Graisseur monopoint
• unité complète
• 120 cc
• Graisseur à gaz
• All Purpose Industrial LC-2 Grease, NLGI 2
Ajouter à la liste

62,02 €/ Unitéhors TVA

75,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
G-POWER
Type
PG101217
Commande mécanique
Pile à gaz
Volume de récipient
120 ml
Lubrifiant
GR217
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Pression de service maximum
4 bar
Nombre de raccords
100 %
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-3-6-12 mois
Poids
0.245 kg
Diamètre
63 mm
Hauteur
111 mm