Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lubrication unit PD442231

  • ERIKS:13173160
  • Fabricant:013992001689
Image 1
D-Power Single Point Dial-Setting Lubricator

• modèle 600 Single Point Dial-Setting Lubricator
• unité complète
• 125 cc
• Graisseur à gaz
• Food Safe Grease, NLGI 2
Ajouter à la liste

65,40 €/ Unitéhors TVA

79,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
D-POWER
Type
PD442231
Commande mécanique
Pile à gaz
Volume de récipient
125 ml
Lubrifiant
GR231
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service maximum
5 bar
Nombre de raccords
100 %
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-12 mois
Poids
0.215 kg
Diamètre
58 mm
Hauteur
117 mm