Eriks
TIMKEN

TIMKEN LM603049, Roulement à rouleaux coniques, 45.242 mm ID

  • ERIKS:11441695
  • Fabricant:053893650593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

30,95 €/ Unitéhors TVA

37,45 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LM
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Cône
Diamètre intérieur
45.242 mm
Diamètre intérieur
1.7812 in
Largeur cône
19.842 mm
Largeur cône
0.7812 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
77.9 kN
Charge statique
77.9 kN